東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62046524
品番
TLP2361(TPL,E(T
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7230-13