東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
注文コード
62046716
品番
TLP2766A(E(O
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7237-29