TLP291(V4GBTP,SE(T フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入 東芝 62047100

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62047100品番TLP291(V4GBTP,SE(T
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291アズワン品番65-7236-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする