フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62047197 品番PS8101-F3-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7233-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする