東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62047224
品番
TLP118(TPL,E(O
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
東芝 フォトカプラランジスタ出力
東芝 フォトカプラランジスタ出力。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30ns
アズワン品番
65-7252-63