徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ウィングストレッチ 右足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
色
ワイン
注文コード
62047265
品番
1102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで脱ぎ履き簡単です。
色
ワイン
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA、ゴム)
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62047265
1102
73632056
11020750043
ウィングストレッチ 1102 片足
徳武産業
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました