画像準備中

ウィングストレッチ 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62047292 品番 1102
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンタッチで脱ぎ履き簡単です。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA、ゴム) サイズL サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする