東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP293-4 GB-TP E T 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62047398
品番
TLP293-4(GB-TP,E(T
参考基準価格(税別)
¥539,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16
アズワン品番
65-7233-89