徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ウィングストレッチ 左足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62047457
品番
1102
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチで脱ぎ履き簡単です。
色
ワイン
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA、ゴム)
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約150