24 x 48 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取付け切抜き寸法は 21.2 mm x 41.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です
24 x 48 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取付け切抜き寸法は 21.2 mm x 41.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です。