尚美堂
尚美堂の 事務用品
尚美堂の その他医療事務用品
フジアイススプーン 透明 中 100mm 単袋入 100本×100袋入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100袋×100本)
注文コード
62047854
品番
541000
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
いつでも気軽に使えます。100本袋入りタイプです。
仕様
●材質:PSポリスチレン●規格:100mmアイススプーン●耐熱:80℃●耐冷:-20℃●入数:1ケース(100本×100袋入)
アズワン品番
65-5522-36