尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ニトリルゴム ディスポ手袋
フジスーパーニトリルグローブ粉無ブラック 100枚×30箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30箱×100枚)
注文コード
62047888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
薄手のニトリルグローブでぴったりフィット
黒色で汚れが目立ちにくく、人目につくオープンキッチンなどにも最適です。
仕様
●サイズ:S●全長:230mm(±5mm)●手のひら回り:165mm(±5mm)●材質:NBR●左右兼用●箱サイズ:110×200×60mm
アズワン品番
65-5725-46