尚美堂
尚美堂の 事務用品
尚美堂の その他医療事務用品
フジフォーク 白160mm 単袋入 100本×30袋入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30袋×100本)
注文コード
62047940
品番
540800
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
いつでも気軽に使えます。100本整列タイプです。
仕様
●材質:PSポリスチレン●規格:160mmフォーク●耐熱:90℃●耐冷:-10℃●入数:1ケース(100本×30袋入)
アズワン品番
65-5522-34