エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの フック・フック掛け 墜落制止用器具
フックハンガー 墜落制止用器具用/胴ベルト用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62047958
品番
EA998JA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用
アズワン品番
65-5662-64