画像準備中

ダブルマジックUローズ 右

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22〜22.5 サイズM 注文コード62048148 品番1067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調の風合いの女性らしいローズ柄です。
マジックベルトで着脱簡単です。
履きやすく、履かせやすい。

サイズ(cm)22〜22.5 材質表素材:綿80%・麻20%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA) サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする