プラスチックグローブ(パウダーフリー)1000枚入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 62048195 品番 9991041005
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫で耐久性が高いPVC(塩化ビニル)グローブ。滑りにくくて指先にもフィット。使い捨て手袋のため清掃・消毒作業のほか園芸作業や美容などの細かい作業の際に。
パウダーフリータイプの手袋です。
左右兼用のため、片手でも使用できます。
介護施設のおむつ交換や汚物処理にもおすすめの使い捨て手袋です。

仕様●サイズ:S●全長:230mm●甲幅:85mm●中指長さ:71mm●材質:PVC(塩化ビニル)●パウダー:無●左右兼用●滅菌:無●入数:1ケース(100枚×10箱入) アズワン品番65-5698-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする