徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックUローズ 左
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62048227
品番
1067
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アンティーク調の風合いの女性らしいローズ柄です。
マジックベルトで着脱簡単です。
履きやすく、履かせやすい。
色
茶
サイズ(cm)
21〜21.5
材質
表素材:綿80%・麻20%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)
サイズ
S