プラスチックピペット 10ml 個装滅菌済み 12-461シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード62048265 品番12-461-9208
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,589
販売価格(税別)
16,899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

nerbe plus プラスチックピペット
ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
np Sterile plusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙 アズワン品番65-3757-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする