Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Argos Technologies Incの ピペット/ピペッター/スポイト
Argos Technologies Incの ピペット
プラスチックピペット 1ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS1シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500本)
注文コード
62048308
品番
BMA-OEPS1
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:1ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-40