Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Argos Technologies Incの ピペット/ピペッター/スポイト
Argos Technologies Incの ピペット
プラスチックピペット 5ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×200本)
注文コード
62048536
品番
BMA-OEPS5
参考基準価格(税別)
¥105,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:5ml●全長:320mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:5ml●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-47