Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Argos Technologies Incの ピペット/ピペッター/スポイト
Argos Technologies Incの ピペット
プラスチックピペット 5ml ショートタイプ BMA-PM5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(200本)
注文コード
62048545
品番
BMA-PM5
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
通常のピペットよりも10cmほど短かい。
読み取りやすい目盛
カラーコードにより容量の見分けが容易
ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:5ml●全長:235mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:3ml●カラー:青●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-60