曜日別特売
96-7216 フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式 BIOLOGIX 62049909

96-7216 フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式 BIOLOGIX 62049909
96-7216 フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式 BIOLOGIX 62049909

フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3798-69
内容量1式注文コード62049909品番96-7216
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フリーザーラック スライダー式
霜がつきにくいレールデザイン
高性能なアルミニウム合金は頑丈さと耐腐食性です。アルミ製なので軽量で取り出しが容易。標準的なフリーザーボックスに対応。液体窒素内での使用可能。

仕様●収納数(DxH):4x4列●外寸法(WxDxH):144x564x231mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:アルミニウム合金アズワン品番65-3798-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする