曜日別特売
99-5215 フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式サイドアクセス ステンレス製 99シリーズ BIOLOGIX 62049979

フリーザーボックス貯蔵ラック スライダー式サイドアクセス ステンレス製 99シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3799-69
内容量1式注文コード62049979品番99-5215
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フリーザーラック スライダー式サイドアクセスタイプ
耐腐食性のあるステンレス製
標準的なフリーザーに適応
133x133x52mmのフリーザーボックスの使用可能
引出し取っ手部分には色付きラベルによりサンプル認識が容易

仕様●収納数(DxH):3x5列●外寸法(WxDxH):140x420x300mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレスアズワン品番65-3799-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする