カンガルー
カンガルーリハビリシューズ KS-2500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ブラウン
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62050336
品番
KS2500
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ワンタッチマジックベルトを使用し、安定した履きごこち。
土ふまずにフィットします。
履き口にスポンジを使用し足首にやさしい。
ノンスリップソールにて滑りにくくなっている。
インナークッションで足に優しい。
色
ベージュ
サイズ(cm)
24
材質
ポリエステル、底材:天然ゴムとSBRゴムとのブレンド
質量(g)
370(1足)