TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
ブレーキ抵抗器 1.119kW 125Ω 10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62050548
品番
HPBA015A125R100E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:125Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7173-89