W-1000-2 プレートスタンド W-1000-2シリーズ ビーエム機器 62050959

プレートスタンド W-1000-2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62050959品番W-1000-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テストプレート用ツール
プレートスタンド
24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適
滑り止めラバー付
未滅菌
24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):143.0×110.0×74.0mm●材質:プラスチック&ウレタン●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする