鷺宮製作所
鷺宮製作所の 制御機器・PLC・リレー
鷺宮製作所の 温度調節器(デジタル調節計)
鷺宮製作所の 温度調節器本体
フロースイッチ CQSシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:W48×D55×H47.8mm●質量:190g●口径:14mm●継手:G3/8●リード線長:280mm●最高使用圧力:0.98MPa
注文コード
62051275
品番
CQS-1503MLW
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用
耐湿性、耐塵性に優れています
ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
仕様
●サイズ:W48×D55×H47.8mm●質量:190g●口径:14mm●継手:G3/8●リード線長:280mm●最高使用圧力:0.98MPa
アズワン品番
65-6681-88