プロセスメータ LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62051406 品番DMS-20PC-0/5-24RL-C
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

The Murata DMS-20PC-0/5 Series are the worlds smallest, full-featured, 0-5V input process control monitors
Their large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displays are available in a choice of 4 LED colour/intensity options: standard red, standard green, supAccepts 0-5V and 0-10V inputs Large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displa
The Murata DMS-20PC-0/5 Series are the worlds smallest, full-featured, 0-5V input process control monitors。Their large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displays are available in a choice of 4 LED colour/intensity options: standard red, standard green, supAccepts 0-5V and 0-10V inputs Large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED display Choice of 5 LED power/colour options High input impedance, 100kΩ +5V to +40V model draws 9mA typ。Miniature size: 1.38″ x 1.25″ x 0.95″ High-quality, 20-turn, span (gain) and zero。

仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:32mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm アズワン品番65-7304-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする