ブロックソファ D-923-1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3968-67 注文コード62051485 品番D-923-1ANBR
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

ビニールレザーなのでお手入れ簡単です。
オフィスのロビーや病院の待合室に組合わせて設置出来ます。
背もたれのくぼみによって座面を広くしています。また、対面で揃えて並べると非常用のベッドとしてもお使いになれます。

仕様●寸法:幅500×奥行600×高さ650(座面高さ380)mm●質量:12.0kg●材質:座/ウレタンフォーム・木枠、脚部/スチール(エポキシ粉体塗装)、張地/ビニルレザー アズワン品番65-3968-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする