ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
62052140
品番
170-41000 HEGPA6610-PA66-BK
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7370-22