Helagaine Twist-In FR 耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。 Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。