ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm ナチュラル ファイバーグラス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
62052429
品番
GSS4.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:4mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●耐火性:自消性●耐電圧:0.8kV/mm
アズワン品番
65-7414-79