曜日別特売
170-40600 HEGPA6606-PA66-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62052490

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード62052490品番170-40600 HEGPA6606-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)
HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。
HEG編組スリーブ
ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ
HEGPV
さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1
HEGPA66
HEGPV
PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)。HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブ。ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ。HEGPV。さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1。HEGPA66。HEGPVよりもさらに高いレベルのカバレッジ 優れた耐摩耗性 高い柔軟性 使用が簡単 圧縮すると拡張 高い表面被覆力。

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7369-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする