曜日別特売
- パステル408 ムーンスター 62052813

パステル408

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22
ブラウン
内容量1足注文コード62052813品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

むくみや外反母趾対応。
長さ調整バンドでむくみに対応しています。
履き口に足あたりやわらかなパッドを使用しています。
裏素材はメッシュで通気性良くむれにくいです。
滑りにくいラバー付きの靴底で室内外でも履けます。

ブラウンサイズ(cm)22材質ネイビー・ブラウン:ストレッチ素材、ラベンダー:合繊、底材:EVE・合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする