パステル408

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62052822 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

むくみや外反母趾対応。
長さ調整バンドでむくみに対応しています。
履き口に足あたりやわらかなパッドを使用しています。
裏素材はメッシュで通気性良くむれにくいです。
滑りにくいラバー付きの靴底で室内外でも履けます。

ネイビー サイズ(cm)23 材質ネイビー・ブラウン:ストレッチ素材、ラベンダー:合繊、底材:EVE・合成ゴム 質量(g)約160(片足)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする