大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
ヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62053190
品番
316L-HSAD-CX 1.5SX8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
仕様
●サニタリー配管用 片側ヘルール接続×片側ホース接続用 異径アダプター●OD1:13.8●OD2:12.8●ID1:10.5●ID2:35.7●A:50.5●Mass kg:0.083●SUS316L
アズワン品番
65-5542-59