BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
ホールピペット クラスAS
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62054258
品番
29707
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガラス製のホールピペット
仕様
●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白
アズワン品番
65-5705-48