画像準備中

エスパドメッシュ 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62054965 品番 2024
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。

ベージュ サイズ(cm)23.5〜24.5 材質表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40% サイズL 質量(g)約45(片足)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする