徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパドメッシュ 左足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5〜27.5
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
62055184
品番
2024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5〜27.5
材質
表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
サイズ
3L