ぽッかん S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4334-75 注文コード62055308 品番#84781
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

様々な物の保管や並べてかわいらしいインテリアとしてもお楽しみいただけます。
茶葉約100g入ります。
食品を保管される場合は、清潔な布巾等で内部をよく拭いてからご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サ

仕様●サイズ:約Φ7.5×高さ8cm(内高6.5cm)●重量:約70g●材質:表面/紙、本体・蓋・中蓋/ブリキ●柄:花梅文●生産国:日本 アズワン品番65-4334-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする