ぽッかん ファンタジー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4332-81 注文コード62055405 品番#79457
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

食品を保管される場合は、清潔な布等で内部をよく拭いてからご使用ください。アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
茶葉約100g入ります。

仕様●サイズ(約):Φ7.5×H8cm(内高6.5cm)●重量(約):70g●材質:表面/紙 、本体・蓋・中蓋/ブリキ●生産国:日本●PP袋入り アズワン品番65-4332-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする