ぽッかん ファンタジー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4332-87 注文コード62055439 品番#79463
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

食品を保管される場合は、清潔な布等で内部をよく拭いてからご使用ください。アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
茶葉約200g入ります。

仕様●サイズ(約):Φ7.5×H14.2cm(内高13cm)●重量(約):100g●材質:表面/紙 、本体・蓋・中蓋/ブリキ●生産国:日本●PP袋入り アズワン品番65-4332-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする