島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
クォーターポイントGS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62055884
品番
79-FA4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ヤマユリ インディゴブルー
長さ(cm)
66〜84(10段階2cmピッチ)
材質
グリップ:PP、TPR(二重成型)、本体:アルミ合金、先ゴム:合成ゴム(内径12mm)
質量(g)
約280
適応身長(cm)
126〜166(目安)