ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62055947 品番MC1003-000-103
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ
センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする