島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
クォーターポイントSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62055963
品番
63-DL1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
レザーベルギーチョコ(グリップ:茶)
長さ(cm)
66〜84(10段階2cmピッチ)
材質
グリップ:レザー(本革)、本体:アルミ合金、ゴム:合成ゴム(内径12mm)
質量(g)
約280
適応身長(cm)
126〜166(目安)