ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 抵抗
ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62055999
品番
M22L10-000-102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%
アズワン品番
65-7157-20