ポテンショメーター 1W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62056026 品番P11H1F0GHFY00472MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,330
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W アズワン品番65-6934-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする