VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
ポテンショメーター 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62056060
品番
P11H1F0GHFW10472MA
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
アズワン品番
65-6932-28