豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
カーボンステッキ伸縮型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62056146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
安心の日本製。
軽くて強いステッキです。
色
緑
サイズ
小
質量(g)
185
材質
本体:上段アルミ・下段カーボン、グリップ:樹脂製