Vishay P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、ノブを駆動し、サーメットポテンショメータを採用しています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 P16 タイプ、業務及び産業用途(サーメット)用 1 W @ 40 ℃ コン
Vishay P16 は、パネル取り付けポテンショメータの画期的なコンセプトです。この独自の設計は、ノブを駆動し、サーメットポテンショメータを採用しています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 P16 タイプ、業務及び産業用途(サーメット)用 1 W @ 40 ℃ コンパクト(内蔵) 高絶縁耐性: 2500 VRMS 完全密閉型でパネルがシールドされています 金属製又はプラスチック製のノブを選択可能です 要望に応じてカスタムノブも用意。